26,34 €/ Stückexkl. MwSt
30,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAF |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 28600 N |
Statische Belastung | 66000 N |