Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 5108N

  • ERIKS:13181617
  • Hersteller:RNAF5108N
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,63 €/ Stückexkl. MwSt

10,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2420 N
Statische Belastung
1950 N