Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 506520

  • ERIKS:13181616
  • Hersteller:RNAF506520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,11 €/ Stückexkl. MwSt

30,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
35900 N
Statische Belastung
61100 N