Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 506220

  • ERIKS:13181615
  • Hersteller:RNAF506220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,41 €/ Stückexkl. MwSt

29,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
27100 N
Statische Belastung
59300 N