Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 455517

  • ERIKS:13181613
  • Hersteller:RNAF455517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,16 €/ Stückexkl. MwSt

23,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23300 N
Statische Belastung
47100 N