Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 354716

  • ERIKS:13181610
  • Hersteller:RNAF354716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,29 €/ Stückexkl. MwSt

22,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23100 N
Statische Belastung
33900 N