Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 354517

  • ERIKS:13181609
  • Hersteller:RNAF354517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,85 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20500 N
Statische Belastung
36900 N