Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 304216

  • ERIKS:13181608
  • Hersteller:RNAF304216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,32 €/ Stückexkl. MwSt

19,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20800 N
Statische Belastung
28400 N