Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 304017

  • ERIKS:13181607
  • Hersteller:RNAF304017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,46 €/ Stückexkl. MwSt

16,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
17 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
18700 N
Statische Belastung
31100 N