Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 284016

  • ERIKS:13181606
  • Hersteller:RNAF284016
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,85 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
20100 N
Statische Belastung
26500 N