Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 253716

  • ERIKS:13181605
  • Hersteller:RNAF253716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,21 €/ Stückexkl. MwSt

16,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19400 N
Statische Belastung
24500 N