12,29 €/ Stückexkl. MwSt
14,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | RNAF |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17300 N |
Statische Belastung | 26600 N |