Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 223516

  • ERIKS:13181603
  • Hersteller:RNAF223516
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,29 €/ Stückexkl. MwSt

15,55 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17600 N
Statische Belastung
20900 N