Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 223013

  • ERIKS:13181601
  • Hersteller:RNAF223013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,67 €/ Stückexkl. MwSt

12,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10200 N
Statische Belastung
15200 N