Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 203212

  • ERIKS:13181600
  • Hersteller:RNAF203212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,53 €/ Stückexkl. MwSt

14,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
12400 N
Statische Belastung
14300 N