Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 182613

  • ERIKS:13181597
  • Hersteller:RNAF182613
Image 1
Zur Liste hinzufügen

9,21 €/ Stückexkl. MwSt

10,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
13 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9330 N
Statische Belastung
12700 N