Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 142612

  • ERIKS:13181592
  • Hersteller:RNAF142612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,13 €/ Stückexkl. MwSt

13,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9790 N
Statische Belastung
9680 N