Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 102012

  • ERIKS:13181589
  • Hersteller:RNAF102012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,34 €/ Stückexkl. MwSt

9,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
5940 N
Statische Belastung
6000 N