Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAF 101710

  • ERIKS:13181588
  • Hersteller:RNAF101710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
RNAF
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
10 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
4160 N
Statische Belastung
4550 N