141,56 €/ Stückexkl. MwSt
165,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAF |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 70900 N |
Statische Belastung | 182000 N |