Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 8011030

  • ERIKS:13181500
  • Hersteller:NAF8011030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,34 €/ Stückexkl. MwSt

140,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
69600 N
Statische Belastung
174000 N