Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 7510530

  • ERIKS:13181499
  • Hersteller:NAF7510530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

115,33 €/ Stückexkl. MwSt

134,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
105 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
66600 N
Statische Belastung
161000 N