11,59 €/ Stückexkl. MwSt
13,56 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAF |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 5940 N |
Statische Belastung | 6000 N |