Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 7010030

  • ERIKS:13181497
  • Hersteller:NAF7010030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,70 €/ Stückexkl. MwSt

117,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
65000 N
Statische Belastung
153000 N