11,65 €/ Stückexkl. MwSt
13,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAF |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 10 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 4160 N |
Statische Belastung | 4550 N |