Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 609030

  • ERIKS:13181495
  • Hersteller:NAF609030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,22 €/ Stückexkl. MwSt

90,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
61200 N
Statische Belastung
136000 N