Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 558530

  • ERIKS:13181494
  • Hersteller:NAF558530
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,61 €/ Stückexkl. MwSt

70,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
30 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
59300 N
Statische Belastung
127000 N