Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 507820

  • ERIKS:13181493
  • Hersteller:NAF507820
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,08 €/ Stückexkl. MwSt

57,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
38900 N
Statische Belastung
71700 N