33,04 €/ Stückexkl. MwSt
38,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAF |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 27100 N |
Statische Belastung | 59300 N |