Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 406220

  • ERIKS:13181489
  • Hersteller:NAF406220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,04 €/ Stückexkl. MwSt

38,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
20 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
33200 N
Statische Belastung
53300 N