Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 405517

  • ERIKS:13181488
  • Hersteller:NAF405517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,63 €/ Stückexkl. MwSt

32,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23300 N
Statische Belastung
47100 N