Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 355017

  • ERIKS:13181486
  • Hersteller:NAF355017
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,13 €/ Stückexkl. MwSt

28,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
22200 N
Statische Belastung
42700 N