Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 304716

  • ERIKS:13181485
  • Hersteller:NAF304716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,53 €/ Stückexkl. MwSt

29,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
23100 N
Statische Belastung
33900 N