Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 203716

  • ERIKS:13181481
  • Hersteller:NAF203716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,99 €/ Stückexkl. MwSt

23,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
16 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
19400 N
Statische Belastung
24500 N