Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 203517

  • ERIKS:13181480
  • Hersteller:NAF203517
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,85 €/ Stückexkl. MwSt

19,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
17 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
17300 N
Statische Belastung
26600 N