18,35 €/ Stückexkl. MwSt
21,47 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAF |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 17600 N |
Statische Belastung | 20900 N |