Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 173013

  • ERIKS:13181478
  • Hersteller:NAF173013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,27 €/ Stückexkl. MwSt

17,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
10200 N
Statische Belastung
15200 N