Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 152813

  • ERIKS:13181476
  • Hersteller:NAF152813
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,98 €/ Stückexkl. MwSt

16,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9590 N
Statische Belastung
13500 N