12,53 €/ Stückexkl. MwSt
14,66 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | NAF |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 24 mm |
Breite | 13 mm |
Ausführung | mit Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 8620 N |
Statische Belastung | 11000 N |