Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 102612

  • ERIKS:13181473
  • Hersteller:NAF102612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,27 €/ Stückexkl. MwSt

17,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
9790 N
Statische Belastung
9680 N