Eriks
IKO

IKO Nadellager ohne Borde mit Innenring NAF 102213

  • ERIKS:13181472
  • Hersteller:NAF102213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,95 €/ Stückexkl. MwSt

13,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
NAF
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
22 mm
Breite
13 mm
Ausführung
mit Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
7860 N
Statische Belastung
9410 N