134,22 €/ Stückexkl. MwSt
157,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 93 mm |
Außendurchmesser | 118 mm |
Breite | 50 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 165000 N |
Statische Belastung | 329000 N |