126,65 €/ Stückexkl. MwSt
148,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 83 mm |
Außendurchmesser | 108 mm |
Breite | 45 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 146000 N |
Statische Belastung | 270000 N |