Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 708945

  • ERIKS:13181830
  • Hersteller:TR708945
Image 1
Zur Liste hinzufügen

98,20 €/ Stückexkl. MwSt

114,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
89 mm
Breite
45 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
114000 N
Statische Belastung
228000 N