70,40 €/ Stückexkl. MwSt
82,37 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 62 mm |
Außendurchmesser | 81 mm |
Breite | 38 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 92000 N |
Statische Belastung | 166000 N |