38,64 €/ Stückexkl. MwSt
45,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 48 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 56300 N |
Statische Belastung | 99500 N |