33,51 €/ Stückexkl. MwSt
39,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 42 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 53800 N |
Statische Belastung | 90100 N |