Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 385230

  • ERIKS:13181822
  • Hersteller:TR385230
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,18 €/ Stückexkl. MwSt

36,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
50800 N
Statische Belastung
81100 N