Eriks
IKO

IKO Nadellager mit Borden ohne Innenring TR 354830

  • ERIKS:13181821
  • Hersteller:TR354830
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

31,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IKO
Serie
TR
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
47400 N
Statische Belastung
72300 N