20,92 €/ Stückexkl. MwSt
24,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IKO |
Serie | TR |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 34800 N |
Statische Belastung | 44400 N |